すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818AB-6

品名 : 7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)

強力760Wモーター

仕様

メーカーHiKOKI型番GP3V
電源AC100V電流8.0A
消費電力760W回転数7000~29000rpm
モーター単相直巻整流子モーターコード2心キャブタイヤ
コード長2.5mサイズ全長:406mm、胴径:62mm、
先端径:35mm
重量1.8kg本体材質プラスチック
用途研磨・仕上げ、塗装はがし、さび落とし、バリ取り、研削取付可能砥石外径:25mm以下、
軸径:3mmまたは6mm
付属品コレットチャック、サイドハンドル、片口スパナ×2個替カーボンブラシストップカーボン:EA813HH-19
強力760Wモーター
高速形
材料に適した回転数に調整可能
入切しやすいスライドスイッチを採用
販売価格

45,500(税抜)/ 50,050円(税込)

カタログ価格

45,500円(税抜)/50,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 22:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0858ページ
バリエーション一覧
EA818AB-6 7000-29000rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
EA818AB-7 2000- 8300rpm ハンドグラインダー(6mmチャック)
その他関連
部品EA813HH-19 : 交換用ストップカーボンブラシ [999076/日立](2個)
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ858ページ
  • エスコ便利カタログ859ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。