すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA818EE-60A

品名 : AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダーセット

仕様

メーカーDREMEL(ドレメル)型番3000-N/10-60
電源AC100V周波数60Hz
消費電力100W回転数10000~28000rpm
標準使用コレット径3.2mm使用可能コレット径0.8mm、1.6mm、2.4mm、3.2mm
サイズ188×56×50mm重量455g
付属品φ3.2mmコレット、レンチ、8種類10個の先端工具付
10000回転/分から28000回転/分の回転数を作業内容や材料に合わせて最適に設定できます。
ユニバーサルモーターを搭載しています。
本体のハウジングキャップがレンチに、はや変わりするので、工具なしでアクセサリーの交換ができます。
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:18現在)

更新
商品入数1販売単位St
カタログページ0898ページ
バリエーション一覧
EA818EE-50A AC100V/10000-28000rpm/50Hz グラインダーセット
EA818EE-60A AC100V/10000-28000rpm/60Hz グラインダーセット
その他関連
部品EA818ED-103 : [EA818EE-5・6・50A・60A用] 替カーボン(2個)
オプションEA818EB-11A : ルーターアタッチメント(ミニグラインダー用)
オプションEA818EB-12A : マルチバイス(ミニグラインダー用)
オプションEA818EC-12 : [EA818EA・EE・EF用] シールドアタッチメント
オプションEA818EC-24A : シャープナーアタッチメント(ミニグラインダー用)
オプションEA818EC-36 : [EA818EA・EE用] フレックスシャフト
オプションEA818ED-6 : 0.8-3.2mm キーレスチャック
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ898ページ
  • エスコ便利カタログ899ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。