低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます
仕様
サイズ | φ105×1.0×15mm穴 | 材質 | アルミニウムオキサイド |
---|
最大回転数 | 15,300rpm | 入数 | 25枚 |
---|
粒度 | #46 | | |
---|
接着技術の向上により切断能力と耐久性がアップ。 |
スチール、ステンレス、チタニウム用 |
低い切削温度での高速切断が可能ですので、砥石の摩耗を抑えます。 |
販売価格 | 6,730円(税抜)/
7,403円(税込)
| カタログ価格 | 6,730円(税抜)/7,403円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
61 (2024/10/06 20:20現在) |
---|
商品入数 | 25 | 販売単位 | 箱 |
---|
カタログページ | 1021ページ |
---|
代替品