メーカー | HiKOKI | 型番 | C7SS |
---|
電源 | AC100V | 消費電力 | 1050W |
---|
電流 | 11A | 回転数 | 5500rpm |
---|
刃径 | 190mm | 穴径 | 20mm |
---|
切込深さ | 90°:68mm、45°:46mm | | |
---|
鉄板製ベース |
ブレーキ付 |
切り込み深さの調整がワンタッチレバーでスムーズに行えます。 |
切粉の飛散が少ない後方排出方式 |
コード | 2心 5m | サイズ | 365×200×240(H)mm |
---|
重量 | 3.6kg | 付属品 | φ190mmチップソー(刃数:52)、 ガイド、ボックススパナ |
---|
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7、 ストップカーボン:EA813HH-17 | | |
---|