すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851AH-1B

品名 : φ165mm 電動丸鋸

仕様

メーカー京セラ型番W-1710
仕様本体のみ(ケース無)電源AC100V
電流11.6A消費電力1100W
回転数5000rpm刃径165mm
穴径20mmコード長4.7m
サイズ264×220×229(H)mm重量3.2kg
切込深さ90°:57mm、45°:38mm替カーボンブラシEA813RA-14
材質樹脂付属品ソーガイドフェンス、六角棒レンチ(5mm)、52山チップソー(φ165mm)
本体二重絶縁、ブレーキ付
木材のスピード切断に
クラス最強出力1,100Wで力強い切れ味
鋭い切れ味と美しい仕上げ面の52Pチップソー付
バランスが良く軽く持てるハンドル形状を採用
操作性を考えた重心とギヤケースに近い位置のハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用しています。
安定した傾斜切断
前後2ヶ所の樹脂製蝶ボルトで固定するダブルロック方式を採用しているので、傾斜切断を安定して行えます。
フラットなモーター底部
刃物交換時に立てることができ便利です。
ソーガイドフェンス付
販売価格

13,600(税抜)/ 14,960円(税込)

カタログ価格

13,600円(税抜)/14,960円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 22:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0876ページ
その他関連
部品EA813RA-14 : 交換用カーボンブラシ [609AE /リョービ](2個)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ876ページ
  • エスコ便利カタログ877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品