すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EC-6

品名 : φ165mm 電動丸鋸(LEDライト付)

仕様

メーカーHiKOKI型番C6MEY2
刃径165mm穴径20mm
重量2.8kg回転数パワーモード:4,500rpm
サイレントモード:2,000rpm
電源AC100V・1,050Wサイズ271×185×250(H)mm
コード長2心・5m切断角度<切込深さ>
90°時:0~66mm
45°時:0~46mm
逆5°時:0~57mm
電流12A付属品チップソー、ボックススパナ
機能二重絶縁、電子制御、ブロワ機構、ブレーキ付、ライト付、ベース傾斜、スピンドルロック付、集じん機取付可
ACブラシレスモーター搭載製品
ダイカスト製ベベルピース採用
造作丸のこ同様の高剛性ダイカスト製ベベルピースを採用することで、高精度な切断を実現しました。
ベース耐久性向上
リブ形状の見直しにより、ベースの剛性UPを実現しました。また、ニッケルメッキの厚みを増すことで摩耗寿命を向上させました。
新平行度微調整構造
新機構採用により、平行度微調整時に発生していた部品への応力が低減し、当社従来製品※に比べ、よりスムーズな切込み深さ調整ができます。また、切込み深さを変えた時の平行度が狂いにくくなりました。(メーカー従来製品深切り電子丸のこC6MEYとの比較。)
サブレバー採用
リンクを仮固定できるサブレバー採用により、切込み深さ調整の作業性が向上しました。
スイッチロック操作性向上
テーパ形状を追加したことで、より押しやすくなりました。
集じん性能向上
切粉排出経路の見直しとダストアダプタ取付部の構造変更により集じん性能が大幅にアップしました。これによりダストバッグでも高効率な自己集じんが可能になりました。
販売価格

49,500(税抜)/ 54,450円(税込)

カタログ価格

49,500円(税抜)/54,450円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 14:16現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA897EC-102 : 丸鋸用ガイド
オプションEA897EC-106 : 250mm 丸鋸用ロングガイド
オプションEA897EC-109 : 650mm 丸鋸用ロングガイド
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品