すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA851EX-11A

品名 : φ150mm/36V [充電式]チップソーカッター(スタンド付)

仕様

メーカーHiKOKI型番CD3605DFA(XPZ)
用途Cチャン・電線管・アングル鋼等の切断に仕様標準セット
適合刃径150mm取付穴径20mm
切込深さ57.5mm切断能力【バイス角0°】
丸パイプ:φ56mm、角パイプ:50×50(H)mm、アングル鋼:50×50(H)mm
【バイス角左傾斜45°】
丸パイプ:φ40mm、角パイプ:40×50(H)mm、アングル鋼:40×40(H)mm
最大切断可能板厚12mm
※ハンディタイプ使用時
無負荷回転数パワーモード:4,200min-1(回転/分)
サイレントモード:2,600min-1(回転/分)
バッテリーリチウムイオン(36V/2.5Ah)充電時間フル充電:約25分
※EA813H-18A使用時
充電器AC100Vサイズ394×348×205mm
重量6.6kgモーター直流ブラシレスモーター
付属品バッテリー×1個、急速充電器(冷却機能付)・φ150mmチップソー(鉄工用)×1・六角棒スパナ(5mm)・電池カバー・バイススタンド
スタンドから取り外してハンディータイプとしても使用できる一台二役。
ソフトスタート機能
キックバック軽減システム
サイレントモード搭載で騒音を抑えたい作業が可能。
高効率集じんを可能にするダストボックス装備
LEDライト付
販売価格

90,600(税抜)/ 99,660円(税込)

カタログ価格

90,600円(税抜)/99,660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 14:17現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
セット商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。