ブレードの動作をすぐに停止する高速ブレーキ機能を採用し、ユーザーの安全性を強化
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GKS18V-57H |
---|
仕様 | 本体のみ | バッテリー | 18V |
---|
回転数 | 3400rpm | サイズ | 346×218×243(H)mm |
---|
刃径 | 160~165mm | 穴径 | 20mm |
---|
重量 | 3.4kg | 充電時間(4.0Ahバッテリー使用時) | 約32分(空→80%ターボ充電) 約51分(空→フル充電) |
---|
切込深さ (切断角度:深さ) | 90°:57mm 45°:39mm | 付属品 | 平行ガイド、六角棒レンチ、サンプルチップソー×1枚 |
---|
過放電・過負荷・オーバーヒートからバッテリーを守るECP機能 |
補助ハンドル付、LEDライト付、ブレーキ付 |
過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流を遮断し、モーターを守るEMP機能 |
バッテリー別売 |
販売価格 | 26,000円(税抜)/
28,600円(税込)
| カタログ価格 | 26,000円(税抜)/28,600円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 20:24現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 0854ページ |
---|