一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | ASC520 |
---|
刃径 | 147mm | 穴径 | 20mm |
---|
重量 | 3.8kg | 切込深さ | 52mm |
---|
回転数 | 3,300rpm | 電源 | AC100V・1,150W |
---|
サイズ | 270×321×231(H)mm | コード長 | 5m |
---|
付属品 | 147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用)、ボックススパナ(10mm)、ソーガイドフェンス、保護めがね | 替カーボンブラシ | EA813RA-15 |
---|
電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能に |
一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断に |
全長はクラス最短のコンパクトボディ |
LEDライト付 |
100V電源クラスで最も軽い質量3.8kg |
二重絶縁構造 |
電子制御 |
販売価格 | 46,600円(税抜)/
51,260円(税込)
| カタログ価格 | 46,600円(税抜)/51,260円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/10/06 22:26現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 0877ページ |
---|