メーカー | HiKOKI | 型番 | C7FC |
---|
電源 | AC100V・1050W | 回転数 | 4000rpm |
---|
刃径 | 190mm | 穴径 | 20mm |
---|
使用可能刃径 | 210~216mm | 切断能力(高さ×幅) | 90°:61×70mm 45°:61×50mm 左傾斜:38×105mm 右傾斜:12×105mm |
---|
コード長 | 5m | サイズ | 420mm×550mm×498mm |
---|
重量 | 7.8kg | 付属品 | ダストバッグ、ボックススパナ(10mm)、プレート(B)、バイス組 |
---|
アルミダイカストベース採用で高精度切断を実現 |
105mm幅間柱の一発切断可能 |
両傾斜切断で作業効率向上 |
二重絶縁、電子制御、ブレーキ、LEDライト付、集じん機能、テーブル回転式、モートル傾斜式 |
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14 | | |
---|
チップソー別売 |