すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA854BM-6A

品名 : DC18.0V 無段変速ジグソー(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番CJ18DA(XPZ)
仕様標準セット用途木工・軟鋼板・ステンレスの切断に
適用ブレードTシャンクストローク数0~2500spm
ストローク長26mm最小切断半径25mm(ガイドなし)
傾斜切断角度左右0~45°切断能力木材:135mm
軟鋼:10mm
ステンレス:2.5mm
バッテリーリチウムイオン(18V/5.0Ah)充電時間実用充電:約19分
フル充電:約25分
充電器AC100Vサイズ81(W)×276(D)×202(H)mm
重量2.7kg(バッテリー装着時)モーターDCブラシレスモーター
振動3軸合成値木材:7.5m/s2
軟鋼板:5.0m/s2
使用可能蓄電池リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ)
マルチボルト蓄電池(残量表示付)
付属品バッテリー(5.0Ah)×1、急速充電器、ブレードNo.41、六角棒スパナ、刃口板、ケース、電池カバー
ブレードのガタつきを低減しスムーズな切断。
曲線切断時でもブレードが外れにくくしっかり保持。
工具を使わずに大形レバーの開閉操作で簡単ブレード交換。
全長が276mmとコンパクトで取り回しやすい。
ブロワ機構、4段切替オービタル機構、LEDライト
集じん機接続可能(ダストコレクタ・アダプタ別売)
販売価格

78,600(税抜)/ 86,460円(税込)

カタログ価格

78,600円(税抜)/86,460円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 14:15現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大
  • ※画像のバッテリーは旧タイプです。

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。