メーカー | HiKOKI | 型番 | CN18DSL(NN) |
---|
仕様 | 本体のみ | 能力 | 軟鋼板、非鉄金属板:1.6mm、 ステンレス板:1.2mm |
---|
バッテリー | 14V(リチウムイオン6.0Ah)、18V(リチウムイオン電池6.0Ah)(別売)両対応 | ストローク数 | 2,500spm |
---|
最小切断半径 | 40mm | サイズ | 295(W)×196(H)mm |
---|
重量 | 2.1kg | 振動3軸合成値 | 8.8m/s2 |
---|
付属品 | 六角棒スパナ(4mm)M8止めねじ用、(2.5mm)M5止めねじ用 | 替カーボンブラシ | EA813HH-9 |
---|
バッテリー・充電器は別売です。 |
14.4Vと18Vリチウムイオン電池がどちらでも使える |
同時冷却方式で、業界最速、約30分で充電完了 |
ステップ充電方式で、電池寿命の低下を抑制 |
視認性の良い大形充電ランプ&フルカラーLED搭載 |
電池容量ランプ:充電中の電池容量を4段階で確認できます。 |
エンジン発電機対応 |
低温充電対応(-10℃まで) |
USB端子付(5V・2A) |