極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適
仕様
メーカー | ボッシュ | 型番 | GSC10.8V-LIN2 |
---|
仕様 | 樹脂ケースセット | バッテリー | DC10.8V(リチウムイオン2.0Ah) |
---|
充電時間 | 約35分(空→70%ターボ充電) 約45分(空→フル充電) | 最大切断能力 | 軟鋼板1.3mm、ステンレス0.6mm、アルミニウム2.0mm |
---|
刃長 | 12mm | ストローク数 | 3600回/分 |
---|
サイズ | 256×131mm | 重量 | 1.4kg(バッテリー含) |
---|
付属品 | バッテリー×1、充電器、ブレード(上刃・下刃×各1)、六角レンチ、樹脂ケース | | |
---|
4方向を全て使用る出来長寿命ブレード |
シェアヘッドのデザインにより、曲線部でも優れた操作性を発揮 |
厚さ1.3mmまでの幅広い金属材料の切断に適応 |
極めてコンパクトなエルゴノミクスデザインを採用し、高速切断に最適。 |
販売価格 | 69,800円(税抜)/
76,780円(税込)
| カタログ価格 | 69,800円(税抜)/76,780円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 20:29現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 0854ページ |
---|