メーカー | HiKOKI | 型番 | CR13VB |
---|
電源 | AC100V | 能力 | パイプ130mm・木材120mm・軟鋼材19mm |
---|
ストローク数 | 0~2,800spm | ストローク長 | 32mm |
---|
サイズ | 全長465×全高167mm | 重量 | 4.0kg |
---|
コード長 | 2.5m | 連続使用時間 | 定格30分 |
---|
材質 | ABS樹脂 | 用途 | 木材・軟鋼材の鉄工エンビ、切断 |
---|
付属品 | 鉄工・塩ビパイプΦ60mm用湾曲ブレード×1・プラスチックケース | | |
---|
ツールレスブレード交換、無段変速、二重絶縁、スイング機構付 |
替カーボンブラシ | 標準付属:EA813HH-7、ストップカーボン:EA813HH-17 | | |
---|