すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857DN-1

品名 : DC18.0V マルチツール(充電式)

仕様

メーカー京セラ型番DMT11XR
仕様スターロックマックスバッテリーDC18.0V (リチウムイオン 5,000mAh)
充電器AC100V充電時間84分
振り子角度2.8°(左右1.4°)サイズ84×299×120mm
重量1.9kg付属品電池パック・充電器・ブレード(木工・金属用)・三角ペーパー(マジック式♯60・♯120・♯240)・サンディングパッド(マジック式)各2・キャリングケース
材質樹脂(本体)振動3軸合成値2.7(m/s2)
無負荷回転数6,000~20,000rpm(振り子振動数:6,000~20,000rpm)
圧倒的な切断スピードがスターロックマックス、スターロックプラス、スターロックの先端工具に対応
コンパクトでパワフルなブラシレス分割コアモーターを搭載
極細握り53×53mmで使用時の負担軽減
先端工具(ブレード)の取り付けはヘッド部の横にあるワンタッチボタンを押すだけ。
取り外しは、クランプレバーを引き上げるだけで工具を使わず先端工具(ブレード)の交換ができます。
また、取り付け角度は作業に合わせて30度刻みで360度取付けが可能です。

角度を決めて作業がしやすい細握りの四角いボディ形状と操作性に優れたショートボディで、先端工具(ブレード)の向きを自然に意識できます。
本体のヘッド部分から後方にかけては、手にフィットするラバー素材を採用しています。
負荷のかかる作業から造作作業までスピード切断で作業効率UP
LEDライト付
変速ダイヤル
再起動防止機構
販売価格

61,300(税抜)/ 67,430円(税込)

カタログ価格

61,300円(税抜)/67,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0876ページ
その他関連
部品EA813R-8B : 18.0V 充電器
部品EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
オプションEA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
オプションEA813RB-17 : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー
オプションEA857DR-21 : 10x20mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-22 : 20x30mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-23 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-24 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-25 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-27 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-28 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-29 : 20x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-30 : 32x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-31 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-32 : 78mm サンディングブレード
オプションEA857DR-33 : 52x26mm スクレーパー
オプションEA857DR-34 : 52x40mm スクレーパー
オプションEA857DR-35 : 28x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-36 : 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
オプションEA857DR-37 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-38 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-39 : 45x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-40 : 100mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-41 : 100mm マルチツール用ブレード(ナイフ刃)
オプションEA857DR-42 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-43 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-44 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-45 : 53x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-46 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-61 : 32x60mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-62 : 65x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-63 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-64 : 45x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-71 : 32x80mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-72 : 32x80mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-73 : 52x70mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-74 : 32x70mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-75 : 32x70mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-76 : 32x60mm マルチツール用ブレード
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ876ページ
  • エスコ便利カタログ877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品