すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA857DP-1

品名 : AC100V/300W マルチツール

高速振り子振動で面一切断・ポケット切断ができます

仕様

メーカーボッシュ型番GMF30-28
電源AC100V消費電力300W
振り子振動数8,000~20,000rpm振り子振動角2.8°
電子無段変速
二重絶縁構造、過負荷保護装置
マグネット付ツールホルダー
コンスタントスピード機能
剥離・研磨作業も可能です。
コード長2.5mサイズ280(W)×75(H)mm
重量1.5kg付属品バイメタルブレード1本、
ラバーパッド1個、
サンプルサンディングペーパー5枚
先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。
タイルの切断、ボード壁の切り抜き、表面研磨に適しています。
木材、プラスチックや金属に使用することができます。
販売価格

25,100(税抜)/ 27,610円(税込)

カタログ価格

25,100円(税抜)/27,610円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0848ページ
その他関連
部品EA813BZ-7 : カーボンブラシ (1619P02870/ボッシュ/ 2個)
部品EA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-21 : 10x20mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-22 : 20x30mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-23 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-24 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-25 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-26 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-27 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-28 : 32x50mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-29 : 20x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-30 : 32x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-31 : 85mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-32 : 78mm サンディングブレード
オプションEA857DR-33 : 52x26mm スクレーパー
オプションEA857DR-34 : 52x40mm スクレーパー
オプションEA857DR-35 : 28x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-36 : 85mm マルチツール用ブレード(刃先チタンコート)
オプションEA857DR-37 : 65x40mm マルチツール用ブレード
オプションEA857DR-101 : # 40 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-102 : # 60 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-103 : # 80 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-104 : #100 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-105 : #120 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-106 : #180 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-107 : #240 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-108 : #320 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
オプションEA857DR-109A : #400 マルチツール用サンドペーパー(5枚)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ848ページ
  • エスコ便利カタログ849ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品