メーカー | ボッシュ | 型番 | GMF50-36 |
---|
振り子振動数 | 8000~20000rpm | 電源 | AC100V・500W |
---|
振り子振動角 | 左右1.8° | サイズ | 290×85(H)mm |
---|
重量 | 1.6kg | コード長 | 2.5m |
---|
付属品 | ブレード、サンディングプレート、サンディングペーパー、樹脂ケース | | |
---|
ブレードを1秒で取り付け・取り外し!スナップインシステム |
クラス最大500Wモーター搭載により、今までできなかった重作業が可能 |
コンスタントスピード、過負荷保護装置搭載
|
ダイヤル式電子無段変速 |
先端ツールはEA857DR-21~-37をご使用下さい。 |
窓の解体、継手の修復、木造骨組構造の継手加工に適しています。 |
木材、プラスチックや金属に使用することができます。 |