天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ
仕様
メーカー | 京セラ | 型番 | DRJ120L5 |
---|
仕様 | 本体のみ | バッテリー | 14.4V(リチウムイオン5.0Ah) |
---|
充電時間 | 50分 | ストローク数 | 0~5,000spm |
---|
ストローク長 | 10mm | サイズ | 359×83×128(H)mm |
---|
重量 | 1.9kg | 切断能力 | 塩ビパイプ:120mm 木材:55mm 軟鋼材:3.5mm |
---|
付属品 | 六角棒レンチ(3mm)、ブレードホルダ(レシプロソー刃用) | | |
---|
天井や床下など、狭く不安定な姿勢での作業現場に便利なコードレスタイプ |
果樹や雑木、竹の伐採に |
LEDライト付 |
販売価格 | 36,400円(税抜)/
40,040円(税込)
| カタログ価格 | 36,400円(税抜)/40,040円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 20:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 0881ページ |
---|