使いやすさが追及された、取り回しラク・作業がスムーズなセーバーソー
仕様
メーカー | パナソニック | 型番 | EZ47A1LJ2G-B |
---|
仕様 | 樹脂ケースセット | 能力 | 木材:50mm、パイプ:50mm |
---|
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電器 | AC100V |
---|
充電時間 | 約60分 | ストローク数 | 0~3,200spm |
---|
ストローク長 | 14mm | サイズ | 455×141(H)mm |
---|
重量 | 2.05kg | 防じん・耐水機能 | IP56 |
---|
付属品 | バッテリー×2個、充電器、ブレード(木工用1枚)、六角レンチ、樹脂ケース | | |
---|
4ポジションの折り曲げ式で狭所の切断作業も快適 |
作業しやすい小型・軽量 |
刃はワンタッチで取り換え可能。暗所で便利なLED付 |
使いやすさが追及された、取り回しラク・作業がスムーズなセーバーソー 。 |
販売価格 | 81,600円(税抜)/
89,760円(税込)
| カタログ価格 | 81,600円(税抜)/89,760円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/06 20:17現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
---|
カタログページ | 0885ページ |
---|