すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897AH-2

品名 : AC100V/DC14.4・18V [充電式]送風機

仕様

メーカーHiKOKI型番UF18DSDL(NN)
電源14.4Vまたは18V(別売)、AC100V風速2段階(強モード190/弱モード120m/min)
サイズ256(W)×199(D)×252(H)mmファン径140mm
重量0.9kg(本体のみ)回転数強:2500回/分
弱:1700回/分
※電源18Vの場合
付属品ACアダプタ
小型×軽量
「吊り下げ」「壁掛け」置き方自在
バッテリー、充電器別売
バッテリーは(旧)EA813HE-15(14.4V 5.0Ah)、(旧)EA813HF-16(18V 4.0Ah)、(旧)-17(18V 5.0Ah)も使用可能
販売価格

7,200(税抜)/ 7,920円(税込)

カタログ価格

7,200円(税抜)/7,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:21現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0063ページ

代替品

EA897AH-1
その他関連
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
オプションEA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ62ページ
  • エスコ便利カタログ63ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。