すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897B-21

品名 : DC10.8V 電動エアダスター(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番RA12DA(NN)
仕様本体のみサイズ218×88×226(H)mm
電源リチウムイオン電池10.8V/4.0Ah使用電圧10.8V
重量0.75kg全負荷回転数70,000rpm
モーター直流ブラシレスモーター最大風量0.58m3/分
風速最大:87m/s
平均:70m/s
最高圧力12kPa/1.74PSI
作業時間約16分付属品エアダスタノズル、ノズル(A)/(B)、吸引アタッチメント
蓄電池・充電器別売
小型軽量で高風速
トリガースイッチで無段階に風速調整
軽くて高風速。手軽で小回りがきくから仕事にもレジャーにも!
蓄電池をつけても軽いので持ち運びに便利です。
高風速でピンポイントに狙えます。
使わないときはエアダスタノズルを本体に収納できます。
吊り下げ用フック付
スイッチを素早く2度引くと、高速と低速の連続運転が可能。
LEDライト付
付属の吸引アタッチメントを使用することで吹き飛ばしだけでなく、吸込みも可能
販売価格

12,900(税抜)/ 14,190円(税込)

カタログ価格

12,900円(税抜)/14,190円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0870ページ
その他関連
オプションEA813H-12 : 12.0V 急速充電器
オプションEA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大
  • LEDライト付
  • コンパクトに収納
  • 吊り下げ用フック付
  • トリガスイッチで無段階に風速調整
  • エアダスタノズル
  • ノズルA,B
  • 吸引アタッチメント

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ870ページ
  • エスコ便利カタログ871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。