すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897B-2A

品名 : DC18.0V 電動ブロワ(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番RB18DC(NN)
風量0~2.8m3/min(EA813HE-16装着ノズルなし時)
0~3.5m3/min(EA813HF-17A装着ノズルなし時)
風圧EA813HE-16装着、ノズル取付時:0~3.8kPa
EA813HF-17A装着、ノズル取付時:0~5.5kPa
バッテリー14.4V(バッテリー別売:EA813HE-16)
18V(バッテリー別売:EA813HF-17A)
充電器AC100V
充電時間約25分回転数0~17,000rpm(EA813HF-16装着時)
0~20,000rpm(EA813HF-17A装着時)
サイズ490×150×207(H)mm
(EA813HF-17A装着時)
重量1.7kg(EA813HF-16装着時)
1.8kg(EA813HF-17A装着時)
風速EA813HE-16装着、ノズル取付時
平均:62m/s、最大:79m/s
EA813HF-17A装着、ノズル取付時
平均:78m/s、最大:95m/s
モーター直流モーター
使用可能蓄電池スライド式リチウムイオン電池14.4V(BSL14XXシリーズ)・18V(BSL18XXシリーズ)・マルチボルト蓄電池(残量表示付)
※従来の蓄電池(BSL3620、BSL3625、BSL3626、BSL3660)はご使用になれません。
一充電当たりの連続使用時間EA813HE-16装着
弱:約210分、中:約100分、強:約30分
EA813HF-17A装着
弱:約130分、中:約55分、強:約20分
付属品ノズル(200㎜)
無段変速
吸い込み、吹き飛ばしが可能
風路構造の最適化により、クラストップ※1の大風量を実現しました。吹き飛ばし作業をパワフル&スピーディーにこなせます。
※1:2021年6月現在。国内電動工具メーカーにおいて(メーカー調べ)(18Vコードレスブロワ)
スイッチを最大に引いたときの風量を強・中・弱の3段階に調整できる風量調整機能と、無段変速スイッチで思い通りの風量調整ができます。
オンロックボタンで連続作業がラクにできます。
低振動で快適。メーカー従来製品よりも振動値を約25%も軽減。作業者への負担を減らし、快適に作業できます。
集じん作業可能。(別売のダストバッグをご使用ください)
14.4Vリチウムイオン電池も使用可能
電池パック、充電器、ダストバッグ等は付属しておりません。
販売価格

14,100(税抜)/ 15,510円(税込)

カタログ価格

14,100円(税抜)/15,510円(税込)

在庫数

最新在庫: 3

(2024/10/06 20:18現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0870ページ
その他関連
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA897B-100 : 電動ブロワ用ホースセット
オプションEA897B-101 : ホース
オプションEA897B-102 : すき間ノズル
オプションEA897B-103 : ホースジョイント
オプションEA897B-106 : φ16x420mm ロングノズル
オプションEA897B-111 : ダストバッグ
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA897B-107 : 550mm ガーデンノズル
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ870ページ
  • エスコ便利カタログ871ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品