すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897BB-6A

品名 : AC100V/630W 電動ブロワ

仕様

メーカー京セラ型番ABL3500V
風量ノズル有:1.2~2.5m3/min
ノズル無:1.2~3.5m3/min
風圧1.3~6.6kPa
電源AC100V・630Wコード長5m
回転数8000~16000rpmサイズノズル有時:447×167×198(H)mm
ノズル無時:247×167×198(H)mm
重量1.7kg最大風速ノズル有:44.2~92.2m/s
ノズル無:12.7~26.2m/s
ノズル先端内径24mmノズル本体取付側内径40×外径51mm
替カーボンブラシEA813RA-11付属品ノズル(220mm)
ダストバッグ(1.4L)
本体二重絶縁構造
吸込み、吹き飛ばし機能付
無段変速、作業に合わせ風量調節
販売価格

12,700(税抜)/ 13,970円(税込)

カタログ価格

12,700円(税抜)/13,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 06:24現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0877ページ
その他関連
オプションEA813RA-11 : 交換用カーボンブラシ [608GY1/リョービ](2個)
オプションEA897BB-101 : [EA897BB-6A,-10,-8SA,-9A用] ロングノズル
オプションEA897BB-102 : [EA897BB-6A,-10,-8SA,-9A用] フレキシブルホース
部品EA897BB-103 : [EA897BB-6A,-10,-8SA,-9A用] ダストバッグ
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ876ページ
  • エスコ便利カタログ877ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品