すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897CW-12C

品名 : 600x600mm ホットマット(ブラウン)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番HCM-60S
サイズ600×600×20mm消費電力72W
電源AC100V(50/60Hz)表面温度強:約48度、弱:約40度
重量約600g材質表面:ポリエステル100%(洗濯不可)、
コントローラ:プラスチック樹脂
電源コード長1.5m安全装置電流ヒューズ
冬の冷えやすい足元を、サッと敷いて暖めるホットマット
温度の切り替えが強/弱と2段階に設定できる
なめらかで優しい肌触り
場所を取らないパーソナルサイズなので、デスクの足元などにも最適です。
販売価格

5,180(税抜)/ 5,698円(税込)

カタログ価格

5,180円(税抜)/5,698円(税込)

在庫数

最新在庫: 13

(2024/10/06 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ0067ページ
バリエーション一覧
EA897CW-11C 400x400mm ホットマット(ブラウン)
EA897CW-12C 600x600mm ホットマット(ブラウン)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ66ページ
  • エスコ便利カタログ67ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。