すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA897TE-1C

品名 : AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)

仕様

メーカーナカトミ型番SAC-2500S
電源100Vコード2m
首振り消費電力(50/60Hz)強:970/1230W
弱:860/1090W
冷房能力(50/60Hz)2.2/2.5kWドレンタンク容量4L
サイズ400(W)×430(D)×845(H)mm重量約37kg
圧縮機全閉型ロータリー付属品ドレンホース、排熱ダクト、冷風ダクト、冷風ダクト用エルボ
キャスター径約76mm騒音値強:65/66dB
弱:60/59dB
冷媒封入量420gユニット構成一体形
送風方式直吹き形設計圧力H:4.2MPa
L:1.5MPa
IPコードIP10使用温度範囲25~45℃
材質スチール・樹脂延長ダクト(オプション)冷風用:EA897TE-21
排熱用:EA897TE-22
新冷媒(R410A)採用
全閉式ファンモーター搭載でチリやホコリ等の侵入をシャットアウトします。
風量調節可能(強・弱)
運転モードは4段階(弱送風・弱冷風・強冷風・強送風)に切替可能
自動首振りスイッチ、キャスター付
据付工事不要で屋内どこでも使用できます。
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)内蔵で、モーターを過負荷や異常電流から保護します。
冷風ダクトが200°回転(手動)できますので、お好みの場所に合わせて使用できます。
首振りスイッチをオンにするとダクトが自動でスイング。より広範囲に冷風を送ります。
販売価格

83,700(税抜)/ 92,070円(税込)

カタログ価格

83,700円(税抜)/92,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 14:19現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA897SB-100G
  • 品番

    EA897SB-100G

  • コメント

    一口型 首振り有り メーカー違い

バリエーション一覧
EA897TE-1C AC100V スポットクーラー(一口型/自動首振)
EA897TE-2B AC100V スポットクーラー(一口型)
その他関連
オプションEA897TE-21 : φ114mmx0.8-3m 冷風延長ダクト(伸縮タイプ)
オプションEA897TE-22 : φ175mmx0.8-3m 排熱延長ダクト(伸縮式)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。