メーカー | 京セラ | 型番 | BCS-1836L5 |
---|
仕様 | 本体のみ | 有効切断長 | 350mm |
---|
バッテリー | 18V(リチウムイオン5.0Ah) | 充電時間 | 84分 |
---|
サイズ | 227×778×224(H)mm | 重量 | 3.7kg |
---|
付属品 | チェンオイル、ガイドバー、ソーチェン、チェンカバー | | |
---|
ブラシレス分割コアモーター採用でクラス最軽量のハイパワーを実現 |
ワンランク上のスピーディな切断能力 |
電源の確保とコードを気にせず作業ができるコードレスタイプ |
スイッチをひくとチェンオイルの自動給油し、焼きつきを抑制 |
ソーチェンの取り付けや張りの調整は専用工具を使わずメンテナンスが可能 |