すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898CA-2C

品名 : 300mm チェーンソー(電動)

仕様

メーカー京セラ型番CS-3002
有効切断長300mm電源100V・790W・8.3A
オイルタンク容量100mlサイズ176(W)×570(L)×175(H)mm
コード長2m重量2.2㎏
チェンスピード7.3m/sソーチェン90PX-45E
付属品ガイドバー(本体取付)、ソーチェン(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、六角棒レンチ5㎜(本体収納)、チェンオイル(50ml)、取扱説明書
切れ味の良い軽快な切断作業を実現
コンパクトでバランスに優れたハーフトップハンドルタイプ
長時間の使用が可能な独自のオイルリターン機構
ハンドルに、滑りにくいソフトグリップを採用。
タンク容量はたっぷり100ml。余分なオイルを循環し再利用するオイルリターン機構を採用し、長い時間使用できます。
モーター冷却用の風窓は、ブラインド構造を採用。故障の原因となる小石の侵入を防ぎます。
販売価格

13,400(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 04:23現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2594ページ
その他関連
部品EA898CZ-5C : [EA898CA-2B用] 300mm チェーンソー替刃
ウェブカタログ画像
拡大

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2594ページ
  • エスコ便利カタログ2595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品