メーカー | 工進 | 型番 | SCS-1820R |
---|
有効切断長 | 175mm | バッテリー | 18V(リチウムイオン2.0Ah) |
---|
充電時間 | 約60分 | サイズ | 205(W)×620(L)×230(H)mm |
---|
重量 | 3.0kg(バッテリーなど付属品含む) | 付属品 | バッテリー×1、充電器、チェーンケース、チェーンオイル |
---|
モーター | ブラシモーター | 作業量 | φ100mm×30本、φ30mm×300本(松材の場合) |
---|
ガイドバー長さ | 250mm(有効切断長さ:175mm) | チェーンスピード | 6.0m/s |
---|
最大推奨切断径 | φ175mm | チェーン形式 | 90PX-40 |
---|
チェーンピッチ | 3/8” | チェーンゲージ | 0.043” |
---|
ドライブリンク数 | 40コマ | 使用オイル | 市販のチェーンソーオイル |
---|
オイルタンク容量 | 140ml | 給油方式 | 自動 |
---|
使用環境温度 | 5~40℃ | 連続使用時間 | 満充電のバッテリーを1回使い切る毎に、20分程度の休憩 |
---|
太い枝から細い枝までしっかり切れるチェンソー |
身体への負担が少なく、太枝が切断しやすいリアハンドル式 |
充実した安全機能で初めての方にも安心(ブレーキ機能、2段階スイッチ付) |
チェーンの調整・交換は工具不要で簡単 |