すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898GB-32

品名 : DC18.0V/350mm 植木バリカン(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番CH 1835DA(BG)
刈込幅350mm全長705mm
重量2.1kg切断径φ15mm
ストローク数1700回/分電源DC18V(リチウムイオン2.0Ah)
連続使用時間約40分充電時間約60分
付属品2.0Ahバッテリー×1、充電器、ブレードケース、電池カバー、チップレシーバモーター直流ケーシングモーター
両刃式
ツールレスブレード機構の採用によりブレードが簡単に交換できます。
電源不要・軽くて取り回しが良く、操作性の良いフロントハンドル形状で生垣の上面・側面などの刈込みに最適です。
チップレシーバ付きで、刈り取った枝葉をキャッチします。ゴミ集めが簡単です。
販売価格

27,700(税抜)/ 30,470円(税込)

カタログ価格

27,700円(税抜)/30,470円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2620ページ
その他関連
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大
  • ツールレスでブレードを交換できるため、作業に合わせて簡単にブレードが交換できます。

商品動画

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2620ページ
  • エスコ便利カタログ2621ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。