すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA898RB-21A

品名 : DC18.0V 草刈機(充電式/ナイロンカッター付)

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー京セラ型番BK-1800
※注意※【お客様組立品】刈刃サイズφ160mm
全長1197~1497mm重量金属8枚刃使用時:2.3kg
あんぜんロータ使用時:2.2kg
電源18V(リチウムイオン1500mAh)充電時間69分
連続使用時間刈刃(金属刃):約20分
あんぜんロータ:約15分
付属品刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんロータ、ナイロンコード10本、充電器、電池パック
回転数金属8枚使用時:6400回/分
あんぜんロータ使用時:6000回/分
刈刃寸法金属8枚刃使用時:外径160mm×内径20mm
あんぜんロータ使用時:径2mm×105mm
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音
騒音が気になる環境に最適
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく
キワ刈りは「あんぜんロータ(ナイロンコード)」を使い安全作業
販売価格

27,200(税抜)/ 29,920円(税込)

カタログ価格

27,200円(税抜)/29,920円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 04:15現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2611ページ
その他関連
部品EA898B-131A : 160mmx 8T 草刈機用替刃
部品EA813RB-18DB : DC18V・1500mAh 交換用バッテリー
オプションEA898B-135 : 160mmx 18T 超硬チップソー(草刈機用)
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2610ページ
  • エスコ便利カタログ2611ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。