メーカー | 京セラ | 型番 | BK-1801L5 |
---|
※注意※ | 【お客様組立品】 | 刈刃サイズ | φ160mm |
---|
全長 | 1209~1509mm | 重量 | 金属8枚刃使用時:2.6kg あんぜんロータ使用時:2.5kg |
---|
回転数 | 金属8枚使用時:6400回/分 あんぜんロータ使用時:6000回/分 | 連続運転時間(目安) | 刈刃(金属刃):約60分 あんぜんロータ:約50分 |
---|
充電時間 | 84分 | 電源 | 18V(リチウムイオン5000mAh) |
---|
付属品 | 刈刃(金属8枚刃)、六角棒レンチ、レンチピン、キワ刈りガード、刈刃カバーセット、飛散防護カバー、肩掛けバンド、保護めがね、安定板、あんぜんローター、ナイロンコード10本、充電器、電池パック | | |
---|
電源を確保できない場所でもらくらく刈り込み |
場所や時間を気にせず刈込みできる静かな動作音で騒音が気になる環境に最適 |
ワンタッチで長さを調整できる伸縮機能 |
地面を滑らせ作業負担を軽減する安定板付 |
雑草刈りは金属8枚刃で効率よく、キワ刈りは「あんぜんローター(ナイロンコード)」を使い安全作業 |