メーカー | 京セラ | 型番 | EKM-2300A |
---|
刈刃サイズ | φ230mm | ブレード穴径 | 25.4mm |
---|
エンジン種類 | 2サイクル | 排気量 | 20.6ml |
---|
燃料 | 混合ガソリン (レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイルFC級/FD級) | 燃料タンク容量 | 0.4L |
---|
連続運転時間(目安) | 25分 | サイズ | 1765×596×430(H)mm |
---|
重量 | 4.7kg | キャブレター | ダイヤフラム式 |
---|
点火方式 | 電子点火 | 点火プラグ | NGK BPM6A(抵抗入り) |
---|
付属品 | 刈刃(チップソー) 、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護めがね、肩掛けバンド、収納袋(ビニール)、六角棒レンチ、ソケットレンチ、スパナ | | |
---|
3次規制適合 |
両手非対称ハンドルタイプなので、体の中心に近い所でハンドルが握れる為、左右に振りやすく、腰や腕などの負担が少なく長時間作業でも疲れにくい |
スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープできます |
レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構 |
部品点数が少ないシンプルな構造で軽く、メンテナンス性にも優れています |
始動が簡単、リコイルの引き力が軽い |