メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CV-SP300L |
---|
集じん容量 | 0.25L | 電源 | 100V(50/60Hz) |
---|
消費電力 | 約140~840W | 吸込仕事率 | 約40~300W |
---|
騒音値 | 約54~59dB | サイズ | 225×300×287(H)mm |
---|
重量 | 2.5kg(本体のみ) | コード長 | 5m |
---|
色 | ライトゴールド(N) | フィルター | ・クリーンフィルター ・アレルオフフィルター ・ウレタンフィルター |
---|
ヘッド幅 | 約230mm | ヘッド機能 | 自走機能、クルッとヘッド、ペタンコ構造、からまん機構、回転ブラシ、ワンタッチ着脱、水洗い対応、モーター駆動方式、からまんブラシ |
---|
クリーン機能 | きれいな排気(0.3~10マイクロメートル)、捕集率約99% | 付属品 | ・パッとブラシ ・すき間用吸口 ・お手入れブラシ |
---|
[ecoこれっきり]運転(中・弱自動切替え) アイドリング&ストップ機能付 |
「ごみくっきりライト」でごみを浮かび上がらせる |
強い吸引力で、フローリングの溝やじゅうたんのごみもしっかり吸い取ります。(強力パワー300W) |
小型のモーターでも、強力パワーを実現。しかも、吸込力が持続します。本体質量2.5kgの軽量ボディとこだわりの使いやすさで移動や取り回しなど毎日のお掃除がラクにできます。 |
もっとも明るく感じる波長に近い緑色LEDライトで、見えにくいごみも浮かび上がらせます。 |
お部屋をキレイにするには、ごみを見えやすくすることが必要でした。日立はLEDライトにもっとも明るく感じる波長に近い「緑色」を採用。見えにくかったごみも浮かび上がらせて、キレイにできます。 |
軽量ボディ2.5kgで移動や取り回しもラクラク |
空気の流れを利用してダストケース下部に集めたごみをしっかり圧縮する「からまんプレス構造」を採用。 |
軽い力でスイスイ前に進む「自走機能」 |
ヘッドの押し引きに合わせて後ろのフラップが開閉する「シンクロフラップ」により、押すときも引くときも吸うから、ごみの取り残しを減らします。 |
ヘッドブラシは水洗い対応 |