すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-19

品名 : DC18.0V 掃除機(充電式/サイクロン式/紙パック)

仕様

メーカー京セラ型番DHC181L5
使用電池18V仕様集じん容量0.5L(ダストバック)
0.33L(紙パック)
バッテリー18V(リチウムイオン5.0Ah)連続使用時間(強):20分、(中):35分、(弱):45分
吸込仕事率(強):100W、(中):50W、(弱):35W騒音値(強):67dB、(中):65dB、(弱):64dB
サイズ455(延長管、ワイドノズル取付時:970)×121×188(H)mm重量1.6kg
充電時間84分付属品充電器、電池パック、延長管(ノズルホルダー付)、ワイドノズル、スキマノズル、紙パック(10枚入)、ダストバック(本体取付)、逆止板(本体取付)、HEPAフィルター・サイクロン式ユニット(ロック付)
材質樹脂
高い吸引力と静音性を両立
ブラシレスモーター搭載
分離性能が良いサイクロン式ユニット(ロック付き)工具無しで簡単に分解・水洗いが出来る
HEPAフィルター標準付属で、より排気がクリーンに
分離性能良いサイクロン式ユニットを標準付属
吸い込みの強さは「弱・中・強」の3段階切換え
役立つ付属品(ワイドノズル・延長管・スキマノズル)
用途に合わせて使い分けできるダストバッグ、紙パック付
保管や作業中の保持に便利なストラップ付
電池の残量表示機能を搭載
アイコン
販売価格

43,400(税抜)/ 47,740円(税込)

カタログ価格

43,400円(税抜)/47,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2520ページ
その他関連
部品EA813R-8B : 18.0V 充電器
部品EA813RB-18FA : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
部品EA899AR-1 : 紙パック(EA899AR、AR-14用・10枚)
部品EA899AR-24 : スキマノズル(充電式ハンディークリーナー用)
部品EA899AR-26 : [EA899AR用] ダストバッグ(布製)
部品EA899AR-27 : 逆止板(充電式ハンディークリーナー用)
部品EA899AR-28 : [EA899AR-18用] サイクロン式ユニット
オプションEA899AR-21 : 丸ブラシ(充電式ハンディークリーナー用)
オプションEA899AR-22 : 棚ブラシ(充電式ハンディークリーナー用)
オプションEA899AR-23 : フレキシブルホース(充電式ハンディークリーナー用)
オプションEA899AR-25 : ブラシ(じゅうたん用/充電式ハンディークリーナー用)
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2520ページ
  • エスコ便利カタログ2521ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。