すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AZ-1

品名 : DC18V ハンディクリーナー(充電式)

仕様

メーカー工進型番SCL-1820
使用電池18V仕様
リチウムイオン2.0Ah(付属)
集じん容量0.35L
連続使用時間強:約10分、標準:約33分吸込仕事率強:73.6W、標準:18.4W
サイズハンディー時:470×90×216(H)mm重量1.3kg(バッテリー含む、ノズル・ホース付属品なし)
充電時間約60分付属品バッテリー、充電器、ストレートパイプ、フレキシブルホース、すき間用ノズル、床用ノズル、フィルター
用途一般家庭の掃除、自動車内の掃除、ビル、ホテル内の掃除モード切替2段階 (標準モード/強モード)
使用環境温度5~40℃適合バッテリーEA990KB-26
バッテリー用充電器EA990KB-27
ブラシレスモーター
紙パック不要
サイクロン方式
本体重量1.3kgで軽量コンパクト
耐久性に優れたブラシレスモーター採用。吸込仕事率が高く、吸引力が優れています。
汚れが気になるサイクロン部分はワンボタンで簡単に取り外せ、水洗いできます。
先端が曲がるので、狭いスペースも掃除することができます。
毎日使うものだから小型で軽量が一番。女性やシニアが片手でラクに操作できます。
アイコン
販売価格

32,700(税抜)/ 35,970円(税込)

カタログ価格

32,700円(税抜)/35,970円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/10/07 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2519ページ
その他関連
部品EA899AZ-2 : [EA899AZ-1用] 替フィルター
部品EA990KB-26 : DC18V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA990KB-27 : DC18V/2.0Ah 急速充電器
ウェブカタログ画像
拡大
  • 先端が曲がるので、狭いスペースも掃除することができます
  • 汚れが気になるサイクロン部分はワンボタンで簡単に取り外せ、水洗いできます
  • 集じん方式イメージ

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2518ページ
  • エスコ便利カタログ2519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。