すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HC-39

品名 : DC10.8V ハンディークリーナー本体(充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番R12DC(NN)
用途清掃作業に仕様充電器・バッテリーなし
バッテリーリチウムイオン【別売り】
(DC10.8V)
吸込仕事率(強):約30W
(標準):約18W
(弱):約10W
連続使用時間(強):約16分
(標準):約27分
(弱):約36分
充電時間約30分
集じん容量0.56L騒音値70dB
サイズ460×102×140mm
(ノズル取付時:987×102×140mm)
重量1.1kg
※電池装着時
付属品床用ノズルB、延長管(ノズルホルダ付)、スキマノズルカラーホワイト
交換充電池EA813HD-16
※別売り
充電器EA813H-12
※別売り
紙パック不要!ダストケース集じん方式により、スピーディなごみ捨てが可能
<動作がスムーズ!>
底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでも動作がスムーズに!
段差も乗り越えやすい!
<パネルスイッチ>
吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。
<お知らせランプ>
使用中に電池残量が少なくなると点灯します。
パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすい!
強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現!
※バッテリー・充電器は付属しておりません。
アイコン
販売価格

8,800(税抜)/ 9,680円(税込)

カタログ価格

8,800円(税抜)/9,680円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:21現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA899HC-38 DC10.8V ハンディークリーナーセット(充電式)
EA899HC-39 DC10.8V ハンディークリーナー本体(充電式)
その他関連
オプションEA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813H-12 : 12.0V 急速充電器
オプションEA899HP-11A : 棚用ブラシ
オプションEA899HP-12A : ラウンドブラシ
オプションEA899HP-13A : フレキシブルホース
部品EA899HP-4 : 交換用フィルタ(10枚)
部品EA899HP-5 : 交換用プレフィルタ
ウェブカタログ画像
拡大
  • 動作がスムーズ!
  • 段差も乗り越えやすい!
  • パネルスイッチの位置を後方に配置することにより、ハンドルを握ったままでも片手で操作しやすい!
  • 吸込力を強・標準・弱の3段階に切替可能。\n使用中に電池残量が少なくなると点灯します。

商品動画

コードレスクリーナー使用方法コードレスクリーナー使用方法

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。