すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HC-47A

品名 : DC18V ハンディークリーナーセット(サイクロン/充電式)

仕様

メーカーHiKOKI型番R 18DC(S)(NN) ※ESCOオリジナルセット品
用途清掃作業に仕様1段サイクロン方式
吸込仕事率(強):約25W
(標準):約18W
(弱):約10W
連続使用時間(強):約40分
(標準):約48分
(弱):約66分
※EA813HF-17B装着時
バッテリーリチウムイオン(18V/5.0Ah)充電時間満充電:約25分
集じん容量0.4Lサイズ511×112×(H)169mm
(延長管・ノズル取付け時長さ:1027mm)
重量1.8kg
※EA813HF-17B装着時
付属品リチウムイオン電池(18V)x1個・充電器・床用ノズルB・延長管(ノズルホルダ付)・スキマノズル
サイクロン方式で吸込み能力が持続します。
2層フィルタの採用により細かいゴミも逃さずキャッチします。
ノズル底面構造の最適化、可動式ブレードの採用によりじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズです。
販売価格

61,200(税抜)/ 67,320円(税込)

カタログ価格

61,200円(税抜)/67,320円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
部品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
部品EA899HP-36 : [DC14.4V/18V/36V用] 1段サイクロン式ユニット
部品EA899HP-37 : [EA899HC-47用] フィルタセット
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 使用中に電池残量が少なくなると点灯します。\n吸引力を3段階に切替えできます。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。