すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HC-52B

品名 : DC36.0V ハンディークリーナーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
持運びに便利な収納バッグと先端アクセサリーを追加したESCOオリジナルセット

仕様

メーカーHiKOKI型番R36DB(XP) ※ESCOオリジナルセット品
仕様ダストケース集じん方式バッテリーリチウムイオン(36V/2.5Ah)
吸込仕事率強:155W
標準:65W
弱:35W 
連続使用時間強:約15分
中:約30分
弱:約60分
※EA813HF-17B装着時
集じん容量560ml騒音値72dB
本体サイズ476×112×169mm
※ノズル取付:1003mm
本体重量1.6kg(バッテリー装着時/ノズル、延長管を除く)
充電時間実用充電:約19分
満充電:約25分
セット内容ハンディークリーナー(EA899HC-42A)
床用ノズル
延長管(ノズルホルダ付)
スキマノズル
フレキシブルホース(EA899HP-13A)
棚用ブラシ(EA899HP-11A)
ラウンドブラシ(EA899HP-12A)
急速充電器(EA813H-18A)
充電池(EA813HF-17B)
電池カバー
収納バッグ(EA927AV-20A)
カラーペールホワイト用途ビルやホテルの清掃作業に
集めたごみをダストケースに溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要
床用ノズルの底面構造・車輪位置を最適化する事でじゅうたん・カーペットでも
動作がスムーズになり段差の引っ掛かりを低減します。
フィルタの目詰まりによる吸引力の低下をランプでお知らせします。
床用ノズルに前押し・後引き吸込口を設けたことにより押しても引いてもゴミの吸込みが可能。
フィルタ表面に吸着したゴミをブレードでかき落とす除じん機構搭載(特許)
高回転ブラシレスモーター搭載
LEDライト付
アイコン
販売価格

54,200(税抜)/ 59,620円(税込)

カタログ価格

54,200円(税抜)/59,620円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/07 00:15現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA899HC-52C
  • 品番

    EA899HC-52C

  • コメント

    バッテリーデザイン変更

その他関連
オプションEA899HP-31 : [EA899HC-42・43・46用] ハイクリーンフィルター
オプションEA899HP-32 : [EA899HC-43用] HEPAフィルタ
オプションEA899HP-33 : [EA899HC-42・43用] 2段サイクロン式ユニット
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA899HP-11A : 棚用ブラシ
セット商品EA899HP-12A : ラウンドブラシ
セット商品EA899HP-13A : フレキシブルホース
セット商品EA927AV-20A : 500x160x160mm 手提げバッグ
セット商品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
セット商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA899HP-36 : [DC14.4V/18V/36V用] 1段サイクロン式ユニット
オプションEA899HP-37 : [EA899HC-47用] フィルタセット
ウェブカタログ画像
拡大
  • 棚用ブラシ
  • ラウンドブラシ
  • フレキシブルホース
  • 収納バッグ

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。