すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HC-6BS

品名 : DC14.4V/6.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番R14DSAL(LYP)
仕様充電器・バッテリー付電源充電式
(14.4Vリチウムイオン電池6.0Ah)
充電時間約30分連続使用時間約42分
(充電池【EA813HE-16】使用時)
吸込仕事率35W集じん容量560ml
騒音値70dB本体サイズ438×114×153(H)mm、
(床用ノズル取付時:
969×114×153(H)mm)
重量1.3kg(充電池装着時)付属品床用ノズル、
延長管(ノズルホルダ付)、
すき間用ノズル、
急速充電器(冷却機能付)、
充電池(EA813HE-16)、
電池カバー
交換充電池EA813HE-13、
EA813HE-4、
EA813HE-14、
EA813HE-15、
EA813HE-16
パワフルな吸引力
強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。
ダストケース集じん方式
集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。
LEDライト付
吸込み口を明るく照らします。
斜めカットの接続口
ノズル・延長管なしでもお掃除できます。
トリガ式スイッチ
こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。
安心の電池多重保護回路内蔵
メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。
アイコン
販売価格

46,700(税抜)/ 51,370円(税込)

カタログ価格

46,700円(税抜)/51,370円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:28現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2519ページ

代替品

EA899HC-6C
  • 品番

    EA899HC-6C

  • コメント

    変更点:本体、バッテリー、充電時間

EA899HC-42B
その他関連
部品EA813H-10B : 14.4-18V 充電器
部品EA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA899HP-4 : 交換用フィルタ(10枚)
部品EA899HP-5 : 交換用プレフィルタ
オプションEA899HP-6 : 交換用布フィルタ
オプションEA899HP-7 : 交換用HEPAフィルタ
オプションEA899HP-11A : 棚用ブラシ
オプションEA899HP-12A : ラウンドブラシ
オプションEA899HP-13A : フレキシブルホース
ウェブカタログ画像
拡大
バッテリーは、実際には6.0Ahのものが付属されています。
バッテリーは、実際には6.0Ahのものが付属されています。
  • バッテリーは、実際には6.0Ahのものが付属されています。

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2518ページ
  • エスコ便利カタログ2519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。