すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HC-7E

品名 : DC18.0V/5.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)

エスコオリジナルのバッテリー・充電器セット

仕様

メーカーHiKOKI型番R18DTC(NN) ※ESCOオリジナルセット品
用途清掃作業に集じん方式ダストケース集じん
スイッチ方式トリガスイッチバッテリーリチウムイオン(18V/5.0Ah)
吸込仕事率40W集じん容量560ml
連続使用時間約40分騒音値68dB
本体サイズ476×112×170(H)mm、
(床用ノズル取付時:1003×112×170(H)mm)
本体重量1.7kg(バッテリー装着時)
充電時間約32分
 (充電器【EA813H-10B】使用時)
付属品床用ノズル
延長管(ノズルホルダ付)
すき間用ノズル
急速充電器(EA813H-10B) 
蓄電池(EA813HF-17B)
集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式により、紙パック不要。
トリガスイッチでこまめにON・OFF可能。
静音で快適作業 パワー変わらず静音化。
濾布製のフィルタを採用することで、不織布フィルタと比較して細かいゴミの捕集に対応できるハイクリーンフィルターを採用。
新型ノズルで底面構造の最適化、可動式ブレードの採用により、じゅうたん・カーペットでの滑走性が良く、段差を乗り越えやすくスムーズに使用可能。
アイコン
販売価格

53,200(税抜)/ 58,520円(税込)

カタログ価格

53,200円(税抜)/58,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 22:32現在)

更新
商品入数1販売単位St
その他関連
部品EA899HP-31 : [EA899HC-42・43・46用] ハイクリーンフィルター
オプションEA899HP-11A : 棚用ブラシ
オプションEA899HP-12A : ラウンドブラシ
オプションEA899HP-13A : フレキシブルホース
セット商品EA813H-10B : 14.4-18V 充電器
セット商品EA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA899HC-7BA : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)
ウェブカタログ画像
拡大
  • 新型ノズルでじゅうたん・カーペットでも動作がスムーズ
  • 新型ノズルで段差も乗り越えやすい
  • トリガスイッチでこまめにON・OFFが可能
  • ※メーカー従来品比

資料

カタログ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。