すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HK-1A

品名 : DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ)

仕様

メーカーHiKOKI型番RP3608DA(L)(NN)
集じん容量8L吸水容量6L
モーターDCブラシレスモーターフィルタ布フィルタ
吸込仕事率300W蓄電池マルチボルト蓄電池
充電時間約40分電圧/容量36V-4.0Ah/18V-8.0Ah
最大風量3.5m3/min最大真空度20.1KPa
騒音値62dB(80W時)連続使用時間ecoモード:約120分、標準モード:約52分、ターボモード:約14分
サイズ331×369×408㎜重量9.2㎏
ホースΦ38mm×1.5m付属品ホース(内径φ38×長さ1.5m/一般清掃用)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、水用フィルタ、収納バッグ、ポリ袋×5枚、ツールボックス
パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載
電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。
アイコン
販売価格

65,500(税抜)/ 72,050円(税込)

カタログ価格

65,500円(税抜)/72,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:19現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2523ページ
その他関連
部品EA899HP-111 : φ38mm フロアノズル(板間・カーペット用)
部品EA899HP-116 : φ38mm すきま用ノズル
部品EA899HP-131 : 交換用布フィルタ (乾湿両用)
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA813H-30 : AC/DC アダプター
オプションEA899HP-101 : φ38x2.0m 交換用ホース(一般清掃用)
オプションEA899HP-103 : φ38x5.0m 交換用ホース(一般清掃用)
オプションEA899HP-112 : φ38mm フロアノズル(板間・カーペット用)
オプションEA899HP-113 : φ38mm フロアノズル(液体用)
オプションEA899HP-117 : φ38mm すきま用ノズル(幅広タイプ)
オプションEA899HP-118 : φ38mm 丸ブラシヘッド
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
本体EA899HK-2 : DC36.0V/8.0L 乾湿両用コードレスクリーナー(充電式)
本体EA899HK-2A : DC36.0V/8.0L 乾湿両用コードレスクリーナー(充電式)
ウェブカタログ画像
拡大

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2522ページ
  • エスコ便利カタログ2523ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。