すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HS-3B

品名 : AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機

仕様

メーカーHiKOKI型番RP150SB(L)
電動工具単動電源100V(50Hz/60Hz)
最大風量(強)3.5m3/min
(中)2.6m3/min
(弱)2.2m3/min
最大真空度(強)22.0kPa
(中)13.0kPa
(弱)9.8kPa
集じん容量15L(吸水12L)騒音値60dB(本体から5mの位置で測定)
吸水仕事率300W電流(強)12A・(中)10.6A・(弱)8.8A
電源コード5m(2心)サイズ331×364×418(H)mm
重量6.9kg消費電力(強)1,140W
(中)650W
(弱)470W
タンク材質ポリエチレン付属品ホース(内径φ38×2m)、延長管2本(パイプハンガ付)、
パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、
水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ
一般清掃用、乾湿両用、連動なし
薄暗い場所での作業に便利LEDライト付
本体にはパイプを簡単に収納できるパイプホルダ付(掃除の途中で作業を中断したいときにも便利です。)
取っ手が折りたため、上面がフラットになります。
販売価格

49,700(税抜)/ 54,670円(税込)

カタログ価格

49,700円(税抜)/54,670円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/07 00:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2526ページ
バリエーション一覧
EA899HS-3B AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機
EA899HS-4B AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機(工具連動
その他関連
部品EA899HP-101 : φ38x2.0m 交換用ホース(一般清掃用)
オプションEA899HP-103 : φ38x5.0m 交換用ホース(一般清掃用)
部品EA899HP-116 : φ38mm すきま用ノズル
オプションEA899HP-117 : φ38mm すきま用ノズル(幅広タイプ)
部品EA899HP-131 : 交換用布フィルタ (乾湿両用)
部品EA899HP-111 : φ38mm フロアノズル(板間・カーペット用)
オプションEA899HP-112 : φ38mm フロアノズル(板間・カーペット用)
オプションEA899HP-113 : φ38mm フロアノズル(液体用)
オプションEA899HP-118 : φ38mm 丸ブラシヘッド
ウェブカタログ画像
拡大
  • エスコ便利カタログ2526ページ
  • エスコ便利カタログ2527ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。