すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899PA-3B

品名 : DC14.4V/18.0Vハンディークリーナー(充電式/本体のみ

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A5X-B
使用電池18V/14.4Vリチウムイオン充電池 (別売)集じん容量0.25L
連続使用時間強:約30分、標準:約100分(EA813PB-18B使用時)吸込仕事率<14.4V>
強:20W、標準:9W
<18V>
強:35W、標準:9W
サイズ(ハンディー時)555×124×160mm重量1.15kg
充電時間実用:約40分、フル:約60分
(※EA813PB-18B使用時)
付属品バックカバー、フロアノズル(ローラータイプ)、すきまノズル、ワンタッチブラシ、延長管ショート(435mm)、すきまノズルホルダ、サイクロンユニット
本体のみ(充電器、バッテリー別売)
目詰まりしやすい石こうボードの粉もサイクロンで連続集塵
ハンディでもサイクロン方式
ダストケースはゴミの量がひと目でわかる半透明でゴミ捨て、お手入れが簡単
動かしやすいフロアノズル(ローラータイプ)
・狭いすき間を清掃できるように可動範囲を拡大。
・4つのローラーで広い床面での動きがスムーズ。
ごみフィルター:クリーンカプセル方式
ごみフィルターを抜き出し、軽く振るだけ。
チリ離れが良いのでゴミの振るい落としがラク。
たまったゴミと一緒に始末できるので、手も周囲も汚れにくく、簡単キレイ。
吸引力が落ちにくい!
粉じんを遠心分離するサイクロン方式を採用しているため、粉じんが目詰まりしにくく、吸引力が持続します。
水洗いできるサイクロンユニット
簡単に取り外しでき、すべて水洗い可能なので、お手入れがラク。
さまざまな場所で掃除がスムーズ!
・盤内の切り粉の掃除に
・現場の床掃除に
・車内清掃に
・階段掃除に
14.4Vでも18Vでも使える「デュアル」
電池を替えるだけで、1台で14.4Vにも18Vにも対応
アイコン
販売価格

28,000(税抜)/ 30,800円(税込)

カタログ価格

28,000円(税抜)/30,800円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA899PA-3B DC14.4V/18.0Vハンディークリーナー(充電式/本体のみ
EA899PA-51 DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
EA899PA-53 DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)
その他関連
部品EA899PA-11A : 保護フィルター
部品EA899PA-17A : ごみフィルター
部品EA899PA-22A : フロアノズル(ローラータイプ)
部品EA899PA-23A : すきまノズル
部品EA899PA-25A : 延長管(ショートタイプ)
部品EA899PA-26A : スキマノズル用ホルダー
部品EA899PA-27A : [EA899PA-23A用] 替えゴム
部品EA899PA-28A : [EA899PA-3B・-51・-53用] 1次フィルター
部品EA899PA-29A : [EA899PA-3B・-51・-53用] ダストケース
部品EA899PA-30A : [EA899PA-3B・-51・-53用]フィルター格子セット
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
ウェブカタログ画像
拡大
  • 隅や溝掃除にも便利なワンタッチブラシ\n※本商品色はブラックです。
  • 新設計フロアノズル(ローラータイプ)\n※本商品色はブラックです。
  • 新設計フロアノズル(ローラータイプ)\n※本商品色はブラックです。
  • ごみフィルター:クリーンカプセル方式
  • ゴミの量がひと目でわかる半透明\n※本商品色はブラックです。

商品動画

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。