すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899PA-9

品名 : DC18.0V ハンディークリーナーセット(黒/充電式)

仕様

メーカーパナソニック型番EZ37A3LJ1G-B
使用電池18V仕様
リチウムイオン5.0Ah(付属)
集じん容量0.65L
連続使用時間強:約30分、標準:約100分吸込仕事率強:45W 標準:12W
サイズ(ハンディー時)452×124×160mm重量0.89kg(本体のみ)
充電時間実用:約40分、フル:約60分付属品バッテリー、充電器、バックカバー、フロアノズル、すきまノズル、延長管、すきまノズルホルダ、すきまノズル用ゴムカバー、ゴミフィルター、フィルター格子・枠セット、保護フィルター
用途段差のある場所で、建築現場や美装工事に、清掃業務に、車の掃除に、オフィスに、ご家庭に
小型軽量だから取り回しがラク、疲れを軽減
クリーンカプセル方式で手も周囲も汚れにくくキレイにゴミ捨て
サイクロン化が可能:ダストボックスをサイクロンユニットに交換するだけ
石膏粉も、部屋の隅でも、パワフル吸塵
販売価格

57,800(税抜)/ 63,580円(税込)

カタログ価格

57,800円(税抜)/63,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 1

(2024/10/06 20:17現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2518ページ
その他関連
セット商品EA899PA-5 : DC14.4V/18V ハンディークリーナー(充電式/本体)
セット商品EA813PB-18B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA813P-4 : 14.4-18.0V 充電器
オプションEA813PB-18 : DC18.0V/3.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4A : DC14.4V/2.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813PB-14.4C : DC14.4V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA899PA-11 : [EA899PA-1,-2,-3,-4,-6用] 保護フィルター
部品EA899PA-17A : ごみフィルター
部品EA899PA-18 : [EA899PA-17,17A用] 枠のみ
部品EA899PA-21A : フロアノズル
部品EA899PA-23 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] すきまノズル
部品EA899PA-24A : 延長管
部品EA899PA-26 : [EA899PA-3A・3SB・6・6S用] スキマノズル用ホルダー
部品EA899PA-27 : [EA899PA-23用] 替えゴム
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

店舗やオフィスの、フローリングやカーペット、タイルなど、様々な場所での吸塵シーンをご覧いただけます。店舗やオフィスの、フローリングやカーペット、タイルなど、様々な場所での吸塵シーンをご覧いただけます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2518ページ
  • エスコ便利カタログ2519ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。