電柱の足場ボルトまでのアクセスにコンパクト収納タイプ
仕様
全長 | 1.65m | 折たたみ長 | 0.863m |
---|
重量 | 3.4kg | 最大使用荷重 | 150kgf |
---|
ステップ数 | 6段(最長時) | ステップ幅 | φ27mm |
---|
ステップ間隔 | 320mm | 材質 | アルミ合金 |
---|
電柱の第1足場釘まで安全かつ楽に昇降するための用具です。(二ツ折) |
軽く、持ち運びが便利な昇柱用具で背丈より上にある電柱足場釘に吊下げワイヤーで引っかけて固定する構造となっています。 |
●はしごは正しく使用しないと転倒や転落の危険があります。必ず安全確保の確認をして下さい。 |
●体重と荷物の合計質量が最大使用荷重を超える使い方は、重大な事故になる恐れがありますので、絶対にしないで下さい。 |
販売価格 | 41,500円(税抜)/
45,650円(税込)
| カタログ価格 | 41,500円(税抜)/45,650円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
0 (2024/10/06 14:23現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
---|
カタログページ | 1829ページ |
---|