幅広踏ざんで高さ調整の範囲が大きい伸縮脚付はしご兼用脚立
仕様
メーカー | アルインコ(ALINCO) | 型番 | PRT-180FX |
---|
最大使用荷重 | 100kgf | 天板サイズ | 251×160mm |
---|
天板高さ(m) | 1.57~2.01 | 脚立長(m) | 1.57~2.01 |
---|
使用最大高さ(m) | 1.27~1.71 | はしご長(m) | 3.32~4.25 |
---|
伸縮幅 | 440mm | 踏みざん幅 | 60mm |
---|
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm | 604×169×1679 | 設置寸法(W)×(D)mm | 606~686×1147~1416 |
---|
段数 | 6段 | 重量 | 9.9kg |
---|
アルミ合金製 |
奥行60mmのワイドステップ |
伸縮脚は6mmピッチで調整可能 |
販売価格 | 42,000円(税抜)/
46,200円(税込)
| カタログ価格 | 42,000円(税抜)/46,200円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
1 (2024/10/07 00:20現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 脚 |
---|
カタログページ | 1831ページ |
---|