すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913YD-94

品名 : 800x480x900mm チェアー(ポータブル/カーキ)

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番CC-HIGH
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm)800×480×900
(190×190×870)
重量(kg)2.6
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)
張り材:ポリエステル
クッション材:ウレタンフォーム
収納袋:ポリエステル
耐荷重120㎏
座面の高さ410mmカラーカーキ
ひじ掛けにはドリンクホルダー2個とスマホホルダーが付いています。
ゆったり座れる広座面設計のキャンプチェアハイタイプです。
よりリラックスして座れるよう、背もたれの角度にこだわりました。
組み立て、収納が簡単に行えます。
収納に便利なキャリーバック付きです。
販売価格

4,350(税抜)/ 4,785円(税込)

カタログ価格

4,350円(税抜)/4,785円(税込)

在庫数

最新在庫: 2

(2024/10/06 14:26現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2551ページ
バリエーション一覧
EA913YD-93 800x480x900mm チェアー(ポータブル/ベージュ)
EA913YD-94 800x480x900mm チェアー(ポータブル/カーキ)
ウェブカタログ画像
拡大
  • ※商品色はカーキです
  • ※商品色はカーキです
  • ※商品色はカーキです
  • ※商品色はカーキです
  • ※商品色はカーキです
  • エスコ便利カタログ2550ページ
  • エスコ便利カタログ2551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。