すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915DB-105

品名 : 1820x1100x35mm インフレートマット

マットの生地にはポリエステルを使用し、PVC加工で強度と防水性を確保。バブルを開けるだけで自動的に空気が入りマットが膨らみます。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UB-3006
材質表地:ポリエステル(PVC加工)
内材:ポリウレタンフォーム
バブル:ABS樹脂
サイズ(W×D×H)mm使用時:1100×1820×35
収納時:φ230×590
重量2.2kg
収納に便利なバッグ付。
マットの裏面カラーは汚れが目立ちにくいグレーカラー。
暑さ3.5cmのウレタンフォームで快適な寝心地。クッション材には収縮性の高いウレタンフォームを使用。
空気の入ったウレタンフォームは寝心地抜群の弾力性。
マットの生地にはポリエステルを使用し、PVC加工で強度と防水性を確保。
バルブを開けるだけで自動的に空気が入り、マットが膨らみます。
追加説明EVAマット(EA915DB-103A)を下に敷くとよりクッション性がアップし、穴開き防止にもなります。下記関連商品をご覧ください。
販売価格

10,500(税抜)/ 11,550円(税込)

カタログ価格

10,500円(税抜)/11,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 18:22現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA915DB-101 1880x 580x 25mm インフレートマット
EA915DB-105 1820x1100x35mm インフレートマット
その他関連
関連商品EA915DB-103A : 2170x1400x15mm EVAマット
ウェブカタログ画像
拡大
  • 収納バッグ付
  • ※画像はEA915DB-101です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。