すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915ET-1A

品名 : 送風ファン(風雅ボディ用フルセット)

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番FB-BA28SEGW
セット内容・ファンユニット
・専用ベルト
・フィルターフレーム付セット
(交換用フィルター10枚付)
・リチウムイオン充電池
・リチウムイオン充電池用ホルダー
・充電用ACアダプター
・延長ケーブル(50cm)
サイズファンユニット:85(ベルト通し部:87)(W)×80(D)×170(H)㎜
重量ファンユニット:210g、
セット重量:592g
材質本体:ABS、POM
ベルト:TPE、PP
付属電池バッテリー容量:min 2400mAh
入力電圧/電流:DC9V/1.3A
出力電圧/電流:DC7.2V/最大2A
充電時間の目安:約5時間
目安可動時間弱:約4時間半、
強:約3時間、
ゆらぎモード:約4時間半
風速弱:6.8m/s、
強:7.5m/s、
ゆらぎモード:約6.9m/s
使用環境温度0~40℃(結露なきこと)
用途身体用清涼ファン
作業着に空気を送って放熱します。
「ゆらぎモード」
強弱の風量リズムで長時間使用も快適
風速業界トップクラス強力送風
3段階の風力モードで快適運転
胴ベルトを使用しない専用ベルト式
ベルトホルダー式充電池セット
服ずれ防止ウェアクリップ付
ワンタッチ操作で簡単・一体型スイッチ
風雅ボディ2がすぐに使用できるセットです
専用ベルトなので腰周りスッキリ。いろいろな作業着で使用できます
小型・軽量バッテリーで約半日送風可能(ホルダー付)
販売価格

20,500(税抜)/ 22,550円(税込)

カタログ価格

20,500円(税抜)/22,550円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2024/10/07 00:26現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ2324ページ2597ページ
その他関連
部品EA915ET-21 : [EA915ET-1A用] バッテリー
部品EA915ET-23 : [EA915ET-1A用] フィルターセット
部品EA915ET-24 : [EA915ET-1A,-11B用] フィルター(10枚)
部品EA996ET-101 : DC7.4V/5500mAh 交換用バッテリー(Tajima)
オプションEA915ET-22 : [EA915ET-1A用] 500mm 延長ケーブル
ウェブカタログ画像
拡大

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ2324ページ
  • エスコ便利カタログ2325ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。