すべての商品

絞り込み

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA919SH-31

品名 : DC18V・12V エアーポンプ(充電式/本体)

仕様

メーカーHiKOKI型番UP18DA(NN)
仕様本体のみ
(別売:バッテリー・充電器)
用途タイヤ、ボールの空気入れ
レジャー用品の空気入れ・空気抜きに
電源リチウムイオンバッテリー(18V)
車載電源(DC12V)
最高圧力160PSI/11Bar/1,100kPa(高圧モード時)
吐出量高圧モード:14L/min(200kPa時)
高容量モード:430L/min
(18Vバッテリー満充電時)
高圧モード・自動車、オートバイ、自転車などのタイヤ全般
・バスケットボール、サッカーボールなどの球技ボール
・ビーチボールなど
[BAR][PSI][kPa]と圧力の単位が変更できる単位変更ボタン付き
高容量モード浮き輪、エアヘッドなど作業量(目安)【高圧モード】
自転車:約13回(約3分)
ロードバイクタイヤ:約48回(約50秒)
サッカーボール:約110回(約40秒)
【高容量モード】
エアベッド:約60回
ホース長高圧モード用ホース:1200mm
高容量モード用ホース:450mm
コード長車載用DCコード(DC12V):5m
サイズ(W)328×(D)185×(H)259mm(EA813HF-17B装着時)重量2.8kg
充電時間フル充電:約25分付属品高圧モード用アダプタ(英式、仏式、米式、ボール用、ビーチボール用)、 車載用DCコード(DC12V)、高容量モード用アダプタ、高容量モード用ノズル、高容量ホース
見やすい大型液晶搭載
<様々なアイテムに対応>
最高圧力1100kPaで自動車のタイヤの空気入れから、浮き輪やエアベッドなどのレジャーアイテムの空気入れ、空気抜きまでこれ1台で対応
<車載電源対応>
標準付属の車載用コード(DC12V)で、車からも電源が取れます。
※24V車載電源では使用できません
<自動停止機能>
適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動で止まります。
※高圧モードのみ
<LEDライト搭載>
暗所作業でも可能!
販売価格

19,800(税抜)/ 21,780円(税込)

カタログ価格

19,800円(税抜)/21,780円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/10/06 20:30現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA919SH-30 DC18V・12V エアーポンプセット(充電式)
EA919SH-31 DC18V・12V エアーポンプ(充電式/本体)
その他関連
オプションEA813HF-17B : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-19A : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-21A : DC18.0V/5.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813HF-22A : DC18.0V/8.0Ah リチウムイオンバッテリー(BT機能付)
オプションEA813HE-12 : DC14.4V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HE-16 : DC14.4V/6.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813HF-15A : DC18.0V 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
オプションEA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
ウェブカタログ画像
拡大
  • デジタル表示でモードや数値の確認が簡単です
  • 本体側面に各種アダプター、本体裏側にDCコード等を収納できます
  • 適正空気圧を設定すると、指定の空気圧で自動的に止まります。
  • LEDライト搭載!\n暗所での作業も可能
  • 車載用DC12Vコードで車からも電源が取れます。
  • 高圧モードで自動車用タイヤにも充填可能
  • 自転車用タイヤも充填できます
  • 高容量モードでレジャー用品への充填も可能

商品動画

HiKOKI YouTube公式動画HiKOKI YouTube公式動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。